Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71918 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174334
  • Fabrikant:7316577122506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.207,49/ stukexcl. btw

€ 1.461,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.098 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625612
  • Manufacturer:019154682-0000

€ 1.236,18/ stukexcl. btw

€ 1.495,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026