Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625612
  • Fabrikant:4012801457484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.236,18/ stukexcl. btw

€ 1.495,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
33 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71918 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174334
  • Manufacturer:71918 ACD/P4ADGA

€ 1.207,49/ stukexcl. btw

€ 1.461,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026