Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174319
  • Fabrikant:7316576637568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 907,21/ stukexcl. btw

€ 1.097,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625554
  • Manufacturer:038047357-0000

€ 922,93/ stukexcl. btw

€ 1.116,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026