€ 922,93/ stukexcl. btw
€ 1.116,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 24.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 907,21/ stukexcl. btw
€ 1.097,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026