Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002809
  • Fabrikant:7316570774818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,81/ stukexcl. btw

€ 551,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.35 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625568
  • Manufacturer:038768321-0000

€ 452,33/ stukexcl. btw

€ 547,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026