Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625568
  • Fabrikant:4026677637314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,33/ stukexcl. btw

€ 547,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
22.9 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002809
  • Manufacturer:71915 ACDGB/P4A

€ 455,81/ stukexcl. btw

€ 551,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026