Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174317
  • Fabrikant:7316577122476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 907,21/ stukexcl. btw

€ 1.097,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625560
  • Manufacturer:038509741-0000

€ 922,93/ stukexcl. btw

€ 1.116,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026