Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625560
  • Fabrikant:4026677059192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 922,93/ stukexcl. btw

€ 1.116,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
22.9 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174317
  • Manufacturer:71915 ACD/P4ADGA

€ 907,21/ stukexcl. btw

€ 1.097,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026