Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71913 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174306
  • Fabrikant:7316577309792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,92/ stukexcl. btw

€ 901,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.404 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71913-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625524
  • Manufacturer:038096250-0000

€ 767,02/ stukexcl. btw

€ 928,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026