€ 767,02/ stukexcl. btw
€ 928,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.7 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 744,92/ stukexcl. btw
€ 901,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026