Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174288
  • Fabrikant:7316576625527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,41/ stukexcl. btw

€ 628,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.266 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625457
  • Manufacturer:038435055-0000

€ 555,58/ stukexcl. btw

€ 672,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026