Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625457
  • Fabrikant:4012801455367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,58/ stukexcl. btw

€ 672,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
19.6 kN
Statisch draaggetal
11.9 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174288
  • Manufacturer:71910 CD/P4ADGA

€ 519,41/ stukexcl. btw

€ 628,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026