Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174286
  • Fabrikant:7316577294425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,00/ stukexcl. btw

€ 647,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.266 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625467
  • Manufacturer:038084791-0000

€ 571,73/ stukexcl. btw

€ 691,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026