€ 571,73/ stukexcl. btw
€ 691,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 17000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 26000 tr/min |
€ 535,00/ stukexcl. btw
€ 647,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026