Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174282
  • Fabrikant:7316576626661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,52/ stukexcl. btw

€ 576,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.262 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625441
  • Manufacturer:038047330-0000

€ 507,12/ stukexcl. btw

€ 613,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026