€ 507,12/ stukexcl. btw
€ 613,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.1 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 32000 tr/min |
€ 476,52/ stukexcl. btw
€ 576,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026