Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759474
  • Fabrikant:7316570499681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,45/ stukexcl. btw

€ 281,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.131 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713098
  • Manufacturer:0191539530000

€ 241,61/ stukexcl. btw

€ 292,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026