Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713098
  • Fabrikant:4012801167765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,61/ stukexcl. btw

€ 292,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759474
  • Manufacturer:71909 ACDGA/P4A

€ 232,45/ stukexcl. btw

€ 281,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026