Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759472
  • Fabrikant:7316570041347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,23/ stukexcl. btw

€ 260,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.111 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625430
  • Manufacturer:019153791-0000

€ 226,16/ stukexcl. btw

€ 273,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026