€ 226,16/ stukexcl. btw
€ 273,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 36000 tr/min |
€ 215,23/ stukexcl. btw
€ 260,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026