Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002796
  • Fabrikant:7316570734638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,69/ stukexcl. btw

€ 268,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.111 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12089759
  • Manufacturer:0191538560000

€ 232,49/ stukexcl. btw

€ 281,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026