Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12089759
  • Fabrikant:4012801455114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,49/ stukexcl. btw

€ 281,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.1 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002796
  • Manufacturer:71908 ACDGB/P4A

€ 221,69/ stukexcl. btw

€ 268,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026