Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759469
  • Fabrikant:7316570726312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,23/ stukexcl. btw

€ 260,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.111 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12346898
  • Manufacturer:019153848-0000

€ 226,16/ stukexcl. btw

€ 273,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026