Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12346898
  • Fabrikant:4012801167734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,16/ stukexcl. btw

€ 273,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.1 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759469
  • Manufacturer:71908 ACDGA/P4A

€ 215,23/ stukexcl. btw

€ 260,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026