Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174276
  • Fabrikant:7316577122421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 441,23/ stukexcl. btw

€ 533,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.222 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625434
  • Manufacturer:038434989-0000

€ 473,39/ stukexcl. btw

€ 572,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026