€ 473,39/ stukexcl. btw
€ 572,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 17.1 kN |
Statisch draaggetal | 9.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 32000 tr/min |
€ 441,23/ stukexcl. btw
€ 533,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026