Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174274
  • Fabrikant:7316576637544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,25/ stukexcl. btw

€ 503,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.151 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625402
  • Manufacturer:019153686-0000

€ 399,65/ stukexcl. btw

€ 483,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026