Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625402
  • Fabrikant:4012801454650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,65/ stukexcl. btw

€ 483,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174274
  • Manufacturer:71907 CD/P4ADGA

€ 416,25/ stukexcl. btw

€ 503,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026