Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002790
  • Fabrikant:7316576625312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,43/ stukexcl. btw

€ 479,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.099 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625390
  • Manufacturer:019153635-0000

€ 368,05/ stukexcl. btw

€ 445,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026