€ 368,05/ stukexcl. btw
€ 445,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Statisch draaggetal | 4.35 kN |
Grenstoerental vetsmering | 30000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 48000 tr/min |
€ 396,43/ stukexcl. btw
€ 479,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026