Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71905 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174268
  • Fabrikant:7316576636486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,19/ stukexcl. btw

€ 461,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.086 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71905-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625381
  • Manufacturer:019153562-0000

€ 351,92/ stukexcl. btw

€ 425,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026