€ 351,92/ stukexcl. btw
€ 425,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 36000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 56000 tr/min |
€ 381,19/ stukexcl. btw
€ 461,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026