Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71905 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002783
  • Fabrikant:7316570290912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,52/ stukexcl. btw

€ 231,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.043 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71905-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625388
  • Manufacturer:019153619-0000

€ 172,09/ stukexcl. btw

€ 208,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026