€ 172,09/ stukexcl. btw
€ 208,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 50000 tr/min |
€ 191,52/ stukexcl. btw
€ 231,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026