Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759454
  • Fabrikant:7316571045528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,53/ stukexcl. btw

€ 218,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.036 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71904-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12579779
  • Manufacturer:B71904-E-T-P4S-UL

€ 159,44/ stukexcl. btw

€ 192,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026