Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71904-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12579779
  • Fabrikant:4012801167635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,44/ stukexcl. btw

€ 192,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
3.05 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
60000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759454
  • Manufacturer:71904 ACDGA/P4A

€ 180,53/ stukexcl. btw

€ 218,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026