Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174264
  • Fabrikant:7316577122391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,08/ stukexcl. btw

€ 447,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.073 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71904-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625375
  • Manufacturer:038434822-0000

€ 335,04/ stukexcl. btw

€ 405,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026