€ 335,04/ stukexcl. btw
€ 405,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 3.05 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 60000 tr/min |
€ 370,08/ stukexcl. btw
€ 447,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026