Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002770
  • Fabrikant:7316576637537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,83/ stukexcl. btw

€ 439,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.034 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71903-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625361
  • Manufacturer:019153457-0000

€ 328,01/ stukexcl. btw

€ 396,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026