€ 328,01/ stukexcl. btw
€ 396,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.23 kN |
Grenstoerental vetsmering | 50000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 80000 tr/min |
€ 362,83/ stukexcl. btw
€ 439,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026