Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71902 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174261
  • Fabrikant:7316576628429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,23/ stukexcl. btw

€ 434,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0313 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71902-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625349
  • Manufacturer:038546019-0000

€ 314,67/ stukexcl. btw

€ 380,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026