€ 314,67/ stukexcl. btw
€ 380,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.03 kN |
Grenstoerental vetsmering | 56000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 85000 tr/min |
€ 359,23/ stukexcl. btw
€ 434,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026