Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174256
  • Fabrikant:7316572462294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,71/ stukexcl. btw

€ 216,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0108 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71901-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625343
  • Manufacturer:038757796-0000

€ 146,09/ stukexcl. btw

€ 176,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026