Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71901-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625343
  • Fabrikant:4026677622006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,09/ stukexcl. btw

€ 176,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.4 kN
Statisch draaggetal
1.31 kN
Grenstoerental vetsmering
67000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
100000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 CDGB/P4A

  • Eriks:12174256
  • Manufacturer:71901 CDGB/P4A

€ 178,71/ stukexcl. btw

€ 216,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026