Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174252
  • Fabrikant:7316570857801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,94/ stukexcl. btw

€ 214,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0097 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71900-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625332
  • Manufacturer:038722305-0000

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026