Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71900-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625332
  • Fabrikant:4026677569776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3 kN
Statisch draaggetal
1.07 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
120000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 CDGB/P4A

  • Eriks:12174252
  • Manufacturer:71900 CDGB/P4A

€ 176,94/ stukexcl. btw

€ 214,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026