Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7036 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174203
  • Fabrikant:7316570079418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.389,14/ stukexcl. btw

€ 2.890,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
8.97 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7036-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625326
  • Manufacturer:019153090-0000

€ 3.163,54/ stukexcl. btw

€ 3.827,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026