€ 3.163,54/ stukexcl. btw
€ 3.827,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 236 kN |
Statisch draaggetal | 193 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6700 tr/min |
€ 2.389,14/ stukexcl. btw
€ 2.890,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026