Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7032 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174195
  • Fabrikant:7316570376555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.730,51/ stukexcl. btw

€ 2.093,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
5.05 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7032-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625296
  • Manufacturer:019153023-0000

€ 2.053,77/ stukexcl. btw

€ 2.485,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026