€ 2.053,77/ stukexcl. btw
€ 2.485,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 192 kN |
Statisch draaggetal | 146 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8500 tr/min |
€ 1.730,51/ stukexcl. btw
€ 2.093,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026